光モール
光モールの 内装資材
光モールの 床・階段関連部材
アルミノンスリップ穴付
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14723705
品番
731
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
色
シルバー
厚さ(mm)
2.3
幅(mm)
38
穴径(Φmm)
4
上部穴径(Φmm)
9
材質
6063アルミ
表面処理
アルマイト仕上げ
全長(mm)
1820
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200