アルミ素材なので、金属ノコギリで簡単にカットできた。アルミ素材なので滑車の滑りが良い。部材側の一部に両面テープがついていたが、手持ちの両面テープを何箇所かに貼り安定化。
既存のレールは樹脂製で曲がっていたり破損している部分がありました。寸法はほぼ同一であったためにこれを使用することとしました。
取付に際し現場で切断して長さを調整し釘で取り付けました。もとからあった取付穴を使用しましたが、端の方だけドリルで小穴を開けて釘打ちしました。問題なく使用できております。安く購入出来てありがたかったです。
素材がアルミで長さ調節のため切断も簡単でした。
欲を言えば2点ほど改善願いたい。
1.下面の両面テープが2箇所でしたがもう少し欲しい。市販外用両面テープを足しました。
2.床面取付孔をもう少し大きくして欲しいです。ねじ止めビスが入るくらいにして欲しいです。
全体的には満足しています。
値段がお安くて嬉しいので買ったのですが。
戸車が当たるレール部、2.5mmのT仕様なんですけどコレ素直に1mmくらい幅でお願いできませんかね?トステムTS網戸だと戸車に抵抗が起きすぎて戸車すべりが不安になります。
ご意見ありがとうございました。