※商品単品画像

41-988688 [iPhone 16e専用]iFace Look in Clearケース iFace 14723935 41-988688 [iPhone 16e専用]iFace Look in Clearケース iFace 14723935 41-988688 [iPhone 16e専用]iFace Look in Clearケース iFace 14723935 41-988688 [iPhone 16e専用]iFace Look in Clearケース iFace 14723935 41-988688 [iPhone 16e専用]iFace Look in Clearケース iFace 14723935

[iPhone 16e専用]iFace Look in Clearケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14723935 品番 41-988688
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

透明なだけじゃない。細部までこだわったクリアケース。
全てがクリアな「Look in Clear」。
縁部分も透明なので、iPhone本体の色を楽しむことができます。透明だからこそ、あなたの個性が映えるケースです。
・クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能
・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群
・弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護
・画面とカメラを守る、フチ高設計
・背面のドット加工で密着痕を防ぎ、見た目を美しく保つ
・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに
※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。
・選べる2カ所のストラップホール
・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる
・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ
※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
・iFaceスマホリング、iFace画面保護シートとの併用も可能
※iFaceスマホリングと併用する際には一日ほど置くとしっかり貼り付きます。

仕様ストラップ使用:可/ワイヤレス充電:可 適合機種iPhone 16e専用 材質ポリカーボネート、TPU クリア タイプケース型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする