※商品単品画像

669-986189 [iPhone 16e専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER 14724030 669-986189 [iPhone 16e専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER 14724030 669-986189 [iPhone 16e専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER 14724030 669-986189 [iPhone 16e専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER 14724030 669-986189 [iPhone 16e専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER 14724030

[iPhone 16e専用]HIGHER ハイブリッドケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14724030 品番669-986189
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプル、かつ高機能。こだわりが詰まったiPhoneクリアケース
HIGHER(ハイアー)から「耐衝撃性・耐候性・抗菌性」すべてを備えた高機能ケースが登場。
シンプルなデザインの中に、妥協のないこだわりが詰め込まれています。
安心して長く楽しめるクリアケースです。
・BASF社製の高機能素材、Elastollan(R)採用
・豊富なエアポケットで衝撃を吸収
・黄ばみに強く、透明感が長く続く
・JIS Z2801に基づいた抗菌性
・持ちやすいやや丸みを帯びた形
・カメラや画面に傷が付きにくいフチ高設計
・ストラップは上下2ヶ所装着可能

仕様ストラップ装着:可/ワイヤレス充電:可 材質TPU(エラストラン)、PET オーロラ タイプケース型 対応機種iPhone 16e専用 特性耐衝撃性・耐候性・抗菌性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする