※商品単品画像

41-986134 [iPhone 15/14/13専用]iFace Look in Clear Lollyケース iFace 14724039 41-986134 [iPhone 15/14/13専用]iFace Look in Clear Lollyケース iFace 14724039 41-986134 [iPhone 15/14/13専用]iFace Look in Clear Lollyケース iFace 14724039 41-986134 [iPhone 15/14/13専用]iFace Look in Clear Lollyケース iFace 14724039 41-986134 [iPhone 15/14/13専用]iFace Look in Clear Lollyケース iFace 14724039

[iPhone 15/14/13専用]iFace Look in Clear Lollyケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14724039 品番 41-986134
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

Color Me Pop! 甘くておいしそうなグラデーションカラー
グラデーションが印象的なiFace Look in Clear Lolly(ロリー)。
iPhoneの色を透かして自分なりのグラデーションカラーを楽しめます。
その日のファッションに合わせてジュエリーを替えるように、自由なコーデを楽しもう!
・クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能
・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群
・弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護
・画面とカメラを守る、フチ高設計
・ドット加工で密着痕を防ぎ、見た目を美しく保つ
・別売りのiFace Look in Clear Lollyチャームとの相性抜群
・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールもスムーズに
※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。
・選べる2カ所のストラップホール
・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる
・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ
※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
・iFaceスマホリング、iFace画面保護シートとの併用も可能
※iFaceスマホリングと併用する際には一日ほど置くとしっかり貼り付きます。

仕様ストラップ装着:可/ワイヤレス充電:可 材質ポリカーボネート、TPU ピーチ/サファイア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする