曜日別特売
DG70-391 100Pa 微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70 長野計器 14724229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード14724229品番DG70-391 100Pa
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に適しています。
設置針(赤色1本)が標準装備されています。
外部からゼロ調ができます。
壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。
RoHS指令に対応。

用途
本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただけるコンパクトな差圧計です。
圧力レンジ(Pa)0~100形状壁掛形仕様設置針1本付材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR質量(g)約200取付方式垂直使用温度範囲(℃)-10~50外径(Φmm)【目盛】70精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)圧力導入口外径Φ7タケノコ継手(内径Φ6ビニールチューブ用)
注意
※異物を多量に含む測定流体には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする