※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL14-291-H 200〜1000 Pa 微差圧スイッチ 形番:CL14 長野計器 14724387 CL14-291-H 200〜1000 Pa 微差圧スイッチ 形番:CL14 長野計器 14724387

微差圧スイッチ 形番:CL14

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14724387 品番 CL14-291-H 200〜1000 Pa
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

作動圧力の設定は設定ツマミをまわし、設定圧力の目盛りに合わせるだけで容易に行えます。
マイクロスイッチは高信頼性、高容量タイプを採用し、設定精度を確保しました。
粉塵や水の飛まつの影響を受けない構造になっています。(IP54)
透明カバーにより、設定値を保護しながら容易にご確認できます。
RoHS指令に対応。

接点H:上限1接点 圧力レンジ(Pa)【差圧】200〜1000 用途空調用フィルタ目詰まり検出、クリーンルーム等の室内圧力監視 材質ダイアフラム:シリコーンゴム、ケース:ポリカーボネート・SUS304、高圧側接続口:C3604BD、低圧側接続口:ポリカーボネート 質量(g)約110 取付方式ねじ取付 使用温度範囲(℃)-20〜60 精度±5%max.P.以内 取付姿勢C:垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力導入口Φ5.5パイプ状継手(内径Φ4ビニールチューブ用)
注意
※異物を多量に含む測定流体には適しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14724369
2022-02-03
用途:
エアーフィルターの目詰まり検知

内部接点が金メッキではないので、メーカー確認したところ最低電流が100mA程度必要とのこと、今回はDC24V回路のPLC入力での使用だったので、ブリーダー抵抗を設置して使用
微小負荷用の金メッキ接点も購入出来る様にして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする