※サンプル画像

SWD208C3T BZ-R ピボットヒンジ 持出吊一方開 同面型 タップ穴付き RYOBI(リョービ) 14725920 SWD208C3T BZ-R ピボットヒンジ 持出吊一方開 同面型 タップ穴付き RYOBI(リョービ) 14725920 SWD208C3T BZ-R ピボットヒンジ 持出吊一方開 同面型 タップ穴付き RYOBI(リョービ) 14725920

ピボットヒンジ 持出吊一方開 同面型 タップ穴付き

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手右勝手 適合扉スチール枠/木製ドア 注文コード14725920 品番SWD208C3T BZ-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は勝手・適合扉など10種類から選べます 他の種類を見る

スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ
強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート

その他下枠同面型/タップ穴付き 形式【下部ピボット】沓摺挿入型 勝手右勝手 開閉持出吊り一方開 適合扉スチール枠/木製ドア 適合扉質量(kg)80 適合ドア高さ(mm)2100 適合ドア幅(mm)900
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする