※サンプル画像

345BT ピボットヒンジ 中心吊両側開 沓摺ネジ止め対応 RYOBI(リョービ) 14725965 345BT ピボットヒンジ 中心吊両側開 沓摺ネジ止め対応 RYOBI(リョービ) 14725965 345BT ピボットヒンジ 中心吊両側開 沓摺ネジ止め対応 RYOBI(リョービ) 14725965

ピボットヒンジ 中心吊両側開 沓摺ネジ止め対応

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合扉質量(kg)185 注文コード14725965 品番345BT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適合扉質量など3種類から選べます 他の種類を見る

スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ
強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート

その他沓摺ネジ止め対応 形式【下部ピボット】沓摺挿入型 勝手兼用 開閉中心吊り両側開 適合扉スチールドア 適合扉質量(kg)185 適合ドア高さ(mm)2400 適合ドア幅(mm)1500
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする