単体画像
タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の イベント・ノベルティ・行楽用品
タイガー魔法瓶の アウトドア・行楽用品
タイガー魔法瓶の クッキング&テーブルウェア
真空断熱ボトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本(750mL)
注文コード
14726026
品番
MTR-W075WA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
質量(kg)
0.31
色
ミストホワイト
容量(L)
0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.5×8.1×26.4
保温効力(℃)
(1時間)88以上(6時間)73以上
保冷効力(℃)
(6時間)7以下
口径(Φcm)
4.8