パール金属
パール金属の マスク保管用品
コンパクトマスクケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14730156
品番
E-3730
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
マスクを4分の4に折りたためるのでポケットやカバンにすっぽり収まります。
シリコーン製なので水洗いや煮沸消毒もでき、清潔に保てます!。
材質
シリコーンゴム
色
ピンク
質量(g)
25
適合サイズ(mm)
【マスク】幅185×高さ105まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時:幅110×奥行80×高さ15