牛クレストジャンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14730278 品番 G37W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

国産なめし革使用しております。

材質国産牛表革 ホワイト サイズ3L 胸囲(cm)1370 肩幅(cm)570 袖丈(cm)57 着丈(cm)780

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする