柏田製作所
柏田製作所の ワーキングウェア
柏田製作所の トップス
柏田製作所の オールシーズン トップス
牛クレストジャンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14730287
品番
G37W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
国産なめし革使用しております。
材質
国産牛表革
色
ホワイト
サイズ
4L
胸囲(cm)
1420
肩幅(cm)
590
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
810