柏田製作所
柏田製作所の ワーキングウェア
柏田製作所の トップス
柏田製作所の オールシーズン トップス
牛クレストジャンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14730305
品番
G37B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
国産なめし革使用しております。
材質
国産牛表革
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
1270
肩幅(cm)
530
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
720