※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
標準流量(L/min)320(P1=15MPa、P2=0.99MPa)
接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:Rc1/4
注文コード14730427
品番NPR-1B-R-1101-2210ーF
参考基準価格(税別)¥45,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
この商品は使用流体・標準流量・接続など7種類から選べます
他の種類を見る
NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。