※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分析機用圧力調整器 NPR-1B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 標準流量(L/min)320(P1=15MPa、P2=0.99MPa) 接続入口:Φ6.35チューブフィッティング(SUS)、出口:Φ9.53チューブフィッティング(SUS) 注文コード14730461 品番NPR-1B-R-TF02TF03-2210ーF
参考基準価格(税別)¥51,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は使用流体・標準流量・接続など7種類から選べます 他の種類を見る

NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。

質量(kg)1.6 接続入口:Φ6.35チューブフィッティング(SUS)、出口:Φ9.53チューブフィッティング(SUS) 一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力15) 二次側圧力(MPa)1.0(最高使用圧力0.66) 標準流量(L/min)320(P1=15MPa、P2=0.99MPa) 材質本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B、NBR、PTFE、SUS303 タイプフィルタ粗さ:600メッシュ 取付方式本体取付 最大流量(L/min)400(P1=15MPa、P2=0.99MPa) 使用温度(℃)ー10〜40 流れ方向右高圧
関連資料:(1.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする