ボルトアイス ペルチェ クーラーユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14730497 品番GP-854
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット
瞬時に最大-20度の表面温度冷却
簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現
最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供
4段階【強(赤)・中(白)・弱(青)・ゆらぎ(緑)】の温度設定が可能

用途VOLTCOOL空調ウェア専用 ブラック サイズF 連続使用時間(時間)強:約10.5、中:約13.5、弱:約16、ゆらぎ:約10.5 使用環境温度(℃)推奨:20〜45 生産国中国 表面温度(℃)【ペルチェデバイス】 強(赤):最大約-20、中(白):最大約-15、弱(青):最大約-10、ゆらぎ(緑)※強10分と停止2分を繰り返します:最大約-20
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする