メンズジャケット(シングル)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14731127 品番 1017PH
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

超軽量の男性用ドクタージャケットは新しいクールビススタイル。使用している生地は通気性の良い、穴あきの素材で、撥水加工が施され穴あきでも水を弾く機能性素材です。ストレッチ性にも優れているので、スクラブや白衣の上にコートを羽織っても動きを妨げることなく、さまざまな動きに柔軟に対応してくれます。薄くて軽い素材ながら本格的なテーラード仕上げになって、スタイリッシュな印象になっています。

仕様胸ポケット/両腰ポケット/後ろセンターベント ホワイト サイズL 肩幅(cm)47 袖丈(cm)61 着丈(cm)77 バスト(cm)114.5 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする