パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14732877 品番 5032SC
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

国境なき医師団とコラボレーションした男女兼用パンツ。軽くて薄くて伸びる、肌ざわりがさらっとして快適なサステナブルな素材を使用。ストレッチ性、遮熱性、UVカット機能、防透性に優れたオールシーズン対応のエコ素材です。ウエストはひも入りで総ゴム仕様なので、しゃがんだり座ったりする姿勢でもウエストまわりに窮屈感がなく快適。両脇ポケットと後ろポケットはちょっとした収納に便利。機能性に優れた、国境なき医師団シリーズの男女兼用パンツです。

仕様脇後ゴム/両脇ポケット/後右ポケット/ウエストひも入り/ベルトループ付 グレー サイズL 股下(cm)83(フリー) ウエスト(cm)76 ヒップ(cm)108 素材ポリエステル100% ストレッチツイル ワタリ(cm)67.8 適応ウエスト(cm)74〜84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする