ワークの状態や形状、切り方や力の入れ具合など個人差はでるけど、6mmのステン板を1Mちょっとは切れたので助かりました。
高速電気の古い180mmグラインダーに取り付け 安くて品質も良いおもいます
またリピートしたいです
ステン板をほとんど切断に使っています、安くて切れ味は抜群です。
1、5ミリのデイスクの切り口はキレイで、良かった。180ミリを使えるデイスクグラインダーなので仕事が早かった。
1、5ミリで切り込みを入れると、けがきの線を 残して正確に切断できる。。デイスクグラインダーも180径あると、小さいデイスクグラインダーよりも作業が捗る。
少し無理をしたら、取り付け部から丸く割れてしまいます、届いてから、続いて3枚程割れてしまいました、いつ割れるか?少しビクビクします