ニッサン
ふそうエンジンオイル DH-2 15W-40
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本(20L)
注文コード
14734029
品番
KLBFA-15402
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
DPF装着車に対応しています。
SAE
10W-40
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
JASO規格
DH-2
危険物の性状
非水溶性