レディスジップスクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14734295 品番 7059SC
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ストレッチ素材で動きやすい、左前から背中にかけたストライプがアクセントのレディースジップスクラブ。伸縮性のある素材のノンPUストレッチを使用し、ポリウレタンを使用せずに高伸縮性を実現。動きやすさだけでなく、イージーケア性も魅力のバランスの取れた素材です。グッドデザイン賞受賞の羽織って着るジップタイプなので、着脱時に髪型が乱れたりメイクが崩れる心配もなく快適。特徴的な配色の縦ラインは、スポーティーでアクティブな印象に。他と差のつくオシャレのアクセントになっています。収納に便利なループや小分けポケット、タブレットも入る大きさのポケットや携帯電話ポケットなど機能性も抜群。カラースクラブには抵抗がある方でも着用いただける、爽やかな印象の白で清潔感のあるレディースジップスクラブです。

仕様右脇箱ポケット/左胸ポケット/両腰ポケット(右内ポケット付)/右肩ループ付/右後脇ループ付 ホワイト×ダークネイビー サイズS 肩幅(cm)38 袖丈(cm)20 着丈(cm)65 バスト(cm)94 素材ポリエステル100% ノンPUストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする