20 カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ 14734415

 

20 カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ 14734415
20 カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ 14734415
20 カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ 14734415
20 カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ 14734415
モノタロウ

カプラー レバー式 ダストキャップ

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(mm)20
呼び径(inch)3/4
内容量1個注文コード14734415品番20
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。

用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気呼び径(mm)20呼び径(inch)3/4使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78寸法A(mm)33.8寸法B(mm)44.8
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
※ネジ部にはシールテープを使用して取付して下さい。同一金属で接触すると外せなくなる場合がございます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14734424
2022-05-18
用途: キャップ
株式会社松山卸売・小売業

これを使う事で、中の液体等が出ない様のでき、キャップをする事で収納するときも助かります。

対象商品 : 14734424
2021-08-13
用途: 灌水設備
農・林・水産業

スプリンクラー設備の一部として購入しました。まあまあです。

対象商品 : 14734458
2020-02-05
用途: エアーホース継手
自動車・二輪車・自転車関連業

外れ防止ピンは良いと思う。互いにつなげた時、少々閉めるのに力がいるかも(50A)何回か使えば解消できるでしょう。

対象商品 : 14734415
2020-07-27
用途: 小型変圧器のPCB汚染絶縁油抜油作業
株式会社ユアック

以前から何回も購入しているが、性能も良く問題無く使用しています。

対象商品 : 14734458
2019-03-02
用途: 機材の保管時
有限会社興和機工

水中ポンプの吐出口に虫や異物が入らない様に、キャップとして購入。
ただ、取り付けする吐出口部分の材質がPPの為、アルミのこいつは片レバーしか降ろせません。パッキンなしだと両レバーが下せるので、アルミ用のパッキンがPPより厚いのではないでしょうか?あくまでダストキャップなのでPPにも使える構造を求む。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず誠に申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする