盛篭

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14734659 品番 10030000GR606
参考基準価格(税別)¥188 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
種別角小 容量(L)2.1 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×220×43 グリーン 材質PE 形状角型 内寸法(mm)284×204×39 外寸(mm)300×220×43 内寸(mm)284×204×39 外寸法(mm)300×220×43 取手なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜249までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量250以上のご注文無料
北海道地方数量1〜250までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量251〜500までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量501〜750までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量751〜1000までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量1001以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1〜250までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量251〜500までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量501〜750までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量751〜1000までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量1001以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1〜250までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量251〜500までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量501〜750までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量751〜1000までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量1001以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする