野菜篭 本体

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)5.8 注文コード14734747 品番10060000GR602
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は容量・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
種別K 容量(L)5.8 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)353×228×90 グリーン 名入れなし 材質PE 形状角型 タイプフタによりスタッキング 内寸法(mm)335×210×89 外寸(mm)353×228×90 内寸(mm)335×210×89 取手なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本体のみです。フタは付属しておりません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜29までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量30以上のご注文無料
北海道地方数量1〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量31〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量61〜90までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量91〜120までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量121以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量31〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量61〜90までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量91〜120までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量121以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量31〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量61〜90までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量91〜120までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量121以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14735526
2026-01-22
用途:
食材の保管
アルテハイムやまて 様 (医療・福祉・介護関連業)

使い勝手が良く、丈夫そうなので長く使えそう
色もいい感じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする