サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の カゴ
オクラ篭
(2件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14735124
品番
10120800GROKU
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
種別
4型
容量(L)
12.3
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
427×244×108
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
473×290×115
色
グリーン
材質
PP
形状
角型
有効内寸(mm)
427×244×108
内寸法(mm)
453×270×109
外寸法(mm)
473×290×115
取手
なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜29までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量30以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量31〜60までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量61〜90までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量91〜120までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量121以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量31〜60までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量61〜90までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量91〜120までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量121以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量31〜60までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量61〜90までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量91〜120までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量121以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000