レディスジップスクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14736079 品番 7082SC
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フォーク製品の中でも最高級の品質を提案する「F Lab.」シリーズから、素材の軽さと上質な肌触りのレディースジップスクラブが登場。数多くのアパレルブランドから注目されるMADE IN JAPANの小松マテーレの機能性・素材を使用。ストローのような中空の素材は、非常に軽くてしなやか。冬は中空に空気がたまり保温効果も期待できます。袖丈はドクターコートに袖を通しやすいようにやや長めの仕様に。羽織って着られるジップタイプなので、着脱がラクで快適です。着脱時に髪が乱れたりメイクが崩れる心配もないので安心。シンプルでスマートな色味とデザインが信頼感のある印象にしてくれる、レディースジップスクラブです。

仕様左胸箱ポケット/両腰ポケット/サイドベンツ チャコールグレー サイズLL 肩幅(cm)43 袖丈(cm)21.5 着丈(cm)70 バスト(cm)108 素材ポリエステル100% ストローギャバ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする