7082SC レディスジップスクラブ フォーク 14736088

7082SC レディスジップスクラブ フォーク 14736088
7082SC レディスジップスクラブ フォーク 14736088
7082SC レディスジップスクラブ フォーク 14736088
7082SC レディスジップスクラブ フォーク 14736088
7082SC レディスジップスクラブ フォーク 14736088
7082SC レディスジップスクラブ フォーク 14736088
7082SC レディスジップスクラブ フォーク 14736088

レディスジップスクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色チャコールグレー
サイズ3L
肩幅(cm)45
着丈(cm)70
内容量1枚注文コード14736088品番7082SC
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

フォーク製品の中でも最高級の品質を提案する「F Lab.」シリーズから、素材の軽さと上質な肌触りのレディースジップスクラブが登場。数多くのアパレルブランドから注目されるMADE IN JAPANの小松マテーレの機能性・素材を使用。ストローのような中空の素材は、非常に軽くてしなやか。冬は中空に空気がたまり保温効果も期待できます。袖丈はドクターコートに袖を通しやすいようにやや長めの仕様に。羽織って着られるジップタイプなので、着脱がラクで快適です。着脱時に髪が乱れたりメイクが崩れる心配もないので安心。シンプルでスマートな色味とデザインが信頼感のある印象にしてくれる、レディースジップスクラブです。

色
チャコールグレー
サイズ
3L
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
21.5
着丈(cm)
70
仕様
左胸箱ポケット/両腰ポケット/サイドベンツ
バスト(cm)
114
素材
ポリエステル100% ストローギャバ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする