サンコー(三甲)
クールキャリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
容量(L)
23.2
注文コード
14736113
品番
10230800OR301
参考基準価格(税別)
¥15,970
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
23.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
380×305×258
色
オレンジ
適合
(嵌合)クールキャリア3型、クールキャリア
種別
2型
材質
PP
外寸(mm)
380×305×258
内寸(mm)
337×285×246
フタ
なし
圧縮荷重(kN[kgf])
13.33(1360)
コンテナ種類
メッシュ
嵌合商品
クールキャリア 3型
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る