140mmARGBリバースファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14738486 品番GF-SQ-2503RW-14-1P
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

卓越した冷却性能を発揮するよう設計された高性能かつ低騒音の、リバースブレードデザインを採用した140mmARGBファンです。
リバースブレードにより送風方向が逆になっており、ファンの裏側から手前側へエアーを吸い出すよう動作します。
9枚のファンブレードと、フレームに同社独自の特許技術である「ドラゴンスケール」と名付けられたディンプル加工を施しており、優れた空力性能と同時に高い騒音低減効果を得ています。
流体ベアリングの採用やフレームの四隅に配置された防振パッドにより、高い耐久性を備えています。
両面に施されたARGBエッジアクセントは、繊細でエレガントな外観を作り出します。
ファンの外側を囲む半透明レイヤーにARGB
LEDが仕込まれており、両面でRGBイルミネーションを同期させることができます。
すべての主要なマザーボードソフトウェアと互換性があり、ライティングモードを簡単に制御および同期させ、ゲーミングセットアップに完璧な美しさを作り出します。
ラインナップは基本モデル「2503-14」とリバースブレードモデル「2503R-14」の2種。カラーはブラック/ホワイトの2色で、それぞれにシングルパック/トリプルパックがあります。
Geometric
Future社のピラーレスケース、「MODEL
5」にジャストフィットの冷却ファンとなっており、このファンで揃えることで、統一感ある外観にコーディネイトすることが出来ます。

仕様風圧(静圧):2mmH2O 質量(g)212 電流(A)ARGB:0.9 電圧(V)ARGB:5 材料PBT/PC/ABS(ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS) 風量71.8CFM 回転数最大800〜2400RPM モーター出力(W)3.6 モーター電圧(V)12 モーター電流(A)0.3 サイズ(mm)H140×W140×L25 ノイズレベル最大34dBA
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする