GF-SQ-2503RB-14-3P 140mmARGBリバースファンセット Geometric Future 14738495

GF-SQ-2503RB-14-3P 140mmARGBリバースファンセット Geometric Future 14738495
GF-SQ-2503RB-14-3P 140mmARGBリバースファンセット Geometric Future 14738495
GF-SQ-2503RB-14-3P 140mmARGBリバースファンセット Geometric Future 14738495
GF-SQ-2503RB-14-3P 140mmARGBリバースファンセット Geometric Future 14738495
GF-SQ-2503RB-14-3P 140mmARGBリバースファンセット Geometric Future 14738495
GF-SQ-2503RB-14-3P 140mmARGBリバースファンセット Geometric Future 14738495
GF-SQ-2503RB-14-3P 140mmARGBリバースファンセット Geometric Future 14738495

140mmARGBリバースファンセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード14738495品番GF-SQ-2503RB-14-3P
参考基準価格(税別)¥10,898販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

卓越した冷却性能を発揮するよう設計された高性能かつ低騒音の、リバースブレードデザインを採用した140mmARGBファンの3個セットです。
リバースブレードにより送風方向が逆になっており、ファンの裏側から手前側へエアーを吸い出すよう動作します。
9枚のファンブレードと、フレームに同社独自の特許技術である「ドラゴンスケール」と名付けられたディンプル加工を施しており、優れた空力性能と同時に高い騒音低減効果を得ています。
流体ベアリングの採用やフレームの四隅に配置された防振パッドにより、高い耐久性を備えています。
両面に施されたARGBエッジアクセントは、繊細でエレガントな外観を作り出します。
ファンの外側を囲む半透明レイヤーにARGB
LEDが仕込まれており、両面でRGBイルミネーションを同期させることができます。
すべての主要なマザーボードソフトウェアと互換性があり、ライティングモードを簡単に制御および同期させ、ゲーミングセットアップに完璧な美しさを作り出します。
ラインナップは基本モデル「2503-14」とリバースブレードモデル「2503R-14」の2種。カラーはブラック/ホワイトの2色で、それぞれにシングルパック/トリプルパックがあります。
Geometric
Future社のピラーレスケース、「MODEL
5」にジャストフィットの冷却ファンとなっており、このファンで揃えることで、統一感ある外観にコーディネイトすることが出来ます。

仕様風圧(静圧):2mmH2O質量(g)212電流(A)ARGB:0.9電圧(V)ARGB:5材料PBT/PC/ABS(ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS)風量71.8CFM回転数最大800~2400RPMモーター出力(W)3.6モーター電圧(V)12モーター電流(A)0.3サイズ(mm)H140×W140×L25ノイズレベル最大34dBA
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする