GF-NOAH USB HUB Geometric Future 14738520

GF-NOAH USB HUB Geometric Future 14738520
GF-NOAH USB HUB Geometric Future 14738520
GF-NOAH USB HUB Geometric Future 14738520
GF-NOAH USB HUB Geometric Future 14738520
GF-NOAH USB HUB Geometric Future 14738520
GF-NOAH USB HUB Geometric Future 14738520
GF-NOAH USB HUB Geometric Future 14738520
GF-NOAH USB HUB Geometric Future 14738520
GF-NOAH USB HUB Geometric Future 14738520
GF-NOAH USB HUB Geometric Future 14738520

USB HUB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード14738520品番GF-NOAH
参考基準価格(税別)¥8,206販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

USB
Type-CからUSB
Aを3口、そしてType-Cを1口、そしてサウンドの入出力を備えたUSBハブです。
高品質なアルミニウムボディにトップの部分にはメーカーロゴに合わせたリング状のLEDを備えており、接続するとイエローに光ります。
最大15Wの給電機能も備えており、モバイルデバイスへの充電にも使用できます。
付属品として、マザーボード上のKey-A端子からUSB-Cに変換するケーブルが付属しており、内部のUSB
Type-Cから外へ引っ張ることでUSB端子を増やす目的でも使用可能です。
キーボードやマウスなど、入力デバイスを接続するのにもってこいのUSBハブとなっており、ユーザーのノートPCのお供に、またはPCのUSBポートの拡張に最適と言えるでしょう。

付属品USB Type-C - Type-Cケーブル(100mm)、USB Key-A - Type-Cケーブル(300mm)仕様●データ転送レート:10Gbps●給電能力:最大15W質量(g)173保証期間1年間入力端子USB A×3、USB Type-C、Audio In/Out出力端子USB Type-Cサイズ(mm)78×78×34.8
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする