K709-RGBTI ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン) 14738608

K709-RGBTI ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン) 14738608
K709-RGBTI ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン) 14738608
K709-RGBTI ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン) 14738608
K709-RGBTI ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン) 14738608
K709-RGBTI ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン) 14738608
K709-RGBTI ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン) 14738608
K709-RGBTI ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン) 14738608

ゲーミングキーボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード14738608品番K709-RGBTI
参考基準価格(税別)¥6,580販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ガスケットマウント採用の68キー
メカニカルキーボードです。
キーを叩くことで発生する振動を減衰させ、タイピングに安定した打鍵感を与えます。
打鍵音が筐体に響くことを防ぎますので、キーそのものの打鍵音だけを響かせることができます。
静音性を重視するユーザーには最適な仕様となります。
ノイズ低減機構(3.5mm
POフォーム、IXPEスイッチフォーム、ボトムソケットフォーム)とシリコンガスケットを搭載しすることでノイズを大幅に減らし、純粋なタイピング音だけを奏でます。
独自スイッチ(Custom
Dragon
Chant
Switch)とホットスワップ対応の独自ソケット構造設計により、スイッチの取り付けが簡単でグラつきが少なく、安定したキーボード操作を長時間可能にします。
ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しており、集中したゲームプレイを提供します。
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当てや、LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。

仕様●アンチゴースト/Windowsキーロック:対応●キータイプ:Linear Dragon Chant Switch(カスタムメカニカルキー)●キーボードタイプ:英語レイアウトコンパクトキーボード●キー荷重:約40~50g●スイッチ耐久値:約5000万回(理論値)●入力位置:2.0~2.5mm●複数キー同時押し:NキーロールオーバーインターフェースUSB Aキー数68キーキーストローク(mm)約3.6スイッチ特性リニアキーピッチ(mm)19
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする