ばんじゅう

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14739078 品番 20088500CL202
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
容量(L)8.0 クリーム 材質PP 名入れなし 適合(嵌合)ばんじゅうNPS-L、SNコンテナーB#11FJ 種別NPS-S 有効内寸(mm)402×257×66 外寸(mm)445×295×80 内寸(mm)410×265×76 フタなし 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])10.29(1050) 嵌合商品ばんじゅう NPS-L
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14742097
2024-01-19
用途:
麺の一時保管
飲食業

麺の蒸し作業中の一時保管に便利サイズも丁度良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする