KF92520 空調風神服 高視認半袖ブルゾン (服のみ) (KF92520) サンエス 14740595 KF92520 空調風神服 高視認半袖ブルゾン (服のみ) (KF92520) サンエス 14740595

空調風神服 高視認半袖ブルゾン (服のみ) (KF92520)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS 10蛍光イエロー 注文コード14740595 品番KF92520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様

10蛍光イエロー サイズS 胸囲(cm)112 混率(%)オックス ポリエステル100 着丈(cm)64 機能脇ファン使用、反射材使用 裄丈(cm)45
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする