前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 高視認ベスト (服のみ) (KF92522)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
色
10蛍光イエロー
注文コード
14740769
品番
KF92522
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
サイズ・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
色
10蛍光イエロー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
混率(%)
オックス ポリエステル100
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
66
機能
脇ファン使用、反射材使用
注意
※ファン・バッテリーは別売りです