KF92522 空調風神服 高視認ベスト (服のみ) (KF92522) サンエス 14740848 KF92522 空調風神服 高視認ベスト (服のみ) (KF92522) サンエス 14740848

空調風神服 高視認ベスト (服のみ) (KF92522)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14740848 品番 KF92522
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様

30蛍光オレンジ サイズM 胸囲(cm)112 混率(%)オックス ポリエステル100 肩幅(cm)44 着丈(cm)66 機能脇ファン使用、反射材使用
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする