後ろ
FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 空調・水冷ウェア
FUKUTOKU(福徳産業)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン (服のみ) (#8600)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14741435
品番
#8600
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
タフコレ長袖ブルゾン チャコールを七分袖に加工変え!首、背中風気路付き、背中に保冷剤ポケット付、綿100%。業界では珍しい七分袖空調風神服。
色
チャコール
サイズ
M
胸囲(cm)
116
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
64
機能
脇ファン使用、背中保冷ポケット付き、首、背中風気路付き