後ろ

#8600 空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン (服のみ) (#8600) FUKUTOKU(福徳産業) 14741451 #8600 空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン (服のみ) (#8600) FUKUTOKU(福徳産業) 14741451

空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン (服のみ) (#8600)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14741451 品番 #8600
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

タフコレ長袖ブルゾン チャコールを七分袖に加工変え!首、背中風気路付き、背中に保冷剤ポケット付、綿100%。業界では珍しい七分袖空調風神服。

チャコール サイズL 胸囲(cm)120 混率(%)綿100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)39 着丈(cm)66 機能脇ファン使用、背中保冷ポケット付き、首、背中風気路付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする