サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの アクセサリ 空調ウェア・服
空調風神服 モバイルバッテリー単体 20000mAh
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14741478
品番
RD9243
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
風神空調服 EF92590S/EF92592S バッテリー。JBRC 登録品。
付属品
〇ケーブル1 本付き
高さ(mm)
22
質量(g)
約340
出力
Type-A 2口、Type-C 1口
縦(mm)
130
横(mm)
68
バッテリー容量(mAh)
20000
所要時間
約3.5
注意
※注意:他の風神空調服のバッテリーとしては使えませんのでご注意下さい。(AC アダプターは別売りです)