KF92440 空調風神服 ショートスリーブジャケット (服のみ) (KF92440) サンエス 14742160 KF92440 空調風神服 ショートスリーブジャケット (服のみ) (KF92440) サンエス 14742160 KF92440 空調風神服 ショートスリーブジャケット (服のみ) (KF92440) サンエス 14742160 KF92440 空調風神服 ショートスリーブジャケット (服のみ) (KF92440) サンエス 14742160

空調風神服 ショートスリーブジャケット (服のみ) (KF92440)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 4ブルーデニム 材質(本体)デュスポポリエステル100%・チタン加工 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル 注文コード14742160 品番KF92440
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はサイズ・色・材質など35種類から選べます 他の種類を見る

襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア

4ブルーデニム サイズL 材質(本体)デュスポポリエステル100%・チタン加工 胸囲(cm)116 肩幅(cm)49 袖丈(cm)25 着丈(cm)69 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする