サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の 2色コンテナ
SNコンテナー N#29 水抜孔有
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14742849
品番
20290900GL804BL503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,020
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
29.3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
550×365×210
色
Aグレー/ブルー
材質
PP
有効内寸(mm)
483×298×184
外寸(mm)
550×365×210
内寸(mm)
500×315×194
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
17.15(1750)
ネスティング高さ(mm)
105
適合カード差し
80型(ワンタッチ式)
嵌合商品
SNコンテナー N#60 (水抜孔有)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14742849
20290900GL804BL503
86236875
20290900GL804BL503
SNコンテナー N#29 水抜孔有
サンコー(三甲)
1個
¥
6,698
税込
¥
7,368
注文コードが変更になりました。