サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の 2色コンテナ
SNコンテナー B#38
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14743883
品番
20402800OR308OR301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,420
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
41
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
555×385×260
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
480×325×245
色
オレンジ/オレンジ
スタッキング
可
フタの有無
なし
タイプ
ベタ目
材質
PP
内寸(mm)
500×340×252
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
10.88(1110)
ネスティング高さ(mm)
131
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14743883
20402800OR308OR301
86235441
20402800OR308OR301
SNコンテナー B#38
サンコー(三甲)
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました。