サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
サンコー(三甲)の ワイヤースリング
延縄ザル 2尺
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14745003
品番
30010000BL502
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
PE
色
ライトブルー
容量(L)
4.9
有効内寸(mm)
556×20×30
外寸(mm)
601×27×557
内寸(mm)
557×20×556
底形状
網目その他
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可商品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量20以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません