オリコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14746263 品番 55139000YE305
参考基準価格(税別)¥10,620 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

オリコン55,75Bシリーズ

圧縮荷重(kN[kgf])
75B:16.03(1636)
75B(2):13.03(1330)
容量(L)76 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)651×442×327 イエロー 折りたたみ時高さ(mm)77 名入れなし 仕様(カード差し取付面)両長辺43、60型 両短辺21型、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ 適合オリコン55、75フタ 種別75B 材質PP タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 有効内寸(mm)600×404×306 外寸(mm)651×442×327 内寸(mm)600×407×315 機構短辺中央及び長辺の一部にラベル剥離用シボ面有 底形状斜格子リブ 適合カード差し43型(ワンタッチ式)、60型(ワンタッチ式)、21型(ワンタッチ式)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする