※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
オリコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
6.7
注文コード
14746814
品番
55617000YE201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,860
この商品は
容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
オールプラスチック製
容量(L)
6.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
355×275×86
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
335×255×72
色
イエロー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
35
適合
(嵌合)オリコンEP9B-2、オリコンEP9B-2B、オリコンEP13B、オリコンEP13B-B、F-BOX112、F-BOX112F、F-BOX113、オリコンEP17B、F-BOX122、F-BOX122F
種別
EP7B
材質
PP
タイプ
FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)
335×255×72
外寸(mm)
355×275×86
内寸(mm)
335×255×79
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
7.35(750)
嵌合商品
オリコン EP9B-2B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量20以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません