サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
F-BOX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14746945
品番
55656000BL503
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
容量(L)
27.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
550×355×165
色
ブルー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
37
名入れ
なし
適合
(嵌合)F-BOX112、F-BOX112F、F-BOX113、オリコンEP7B、オリコンEP9B-2B、オリコンEP13B-B、F-BOX122F、F-BOX123、オリコンEP17B
種別
122
材質
PP
タイプ
FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製
有効内寸(mm)
530×335×149
外寸(mm)
550×355×165
内寸(mm)
530×335×156
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
7.35(750)
嵌合商品
オリコン EP9B-2B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません