※フタは付属しません
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ゴミ箱
サンコー(三甲)の 分別用ゴミ箱
サンコー(三甲)の 分別用ゴミ箱本体
サンクリーンボックスV-3 (本体)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14747259
品番
60600301GLCCB
参考基準価格(税別)
¥13,420
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
外寸(mm)
482×422×860
色
グレー
容量(L)
94
材質
PP
名入れ
なし
種別
60600301GLCCB
商品タイプ
本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
全国
数量3以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
北海道地方
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
36,000
/
税込
¥
39,600
北海道地方
数量10〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
48,000
/
税込
¥
52,800
北海道地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
沖縄地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
沖縄地方
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
90,000
/
税込
¥
99,000
沖縄地方
数量10〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
沖縄地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
離島
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
離島
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
90,000
/
税込
¥
99,000
離島
数量10〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
離島
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
150,000
/
税込
¥
165,000