サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
テンバコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
61.5
色
ブルー
注文コード
14747645
品番
67300700BL00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,630
この商品は
容量・色・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
61.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×440×300
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
545×385×280
色
ブルー
名入れ
なし
適合
テンバコFNフタ、(嵌合)テンバコ7、テンバコ12、テンバコ13、テンバコ16、テンバコ32、テンバコ47、テンバコ92
種別
64
材質
PP
内寸(mm)
550×390×290
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×440×300
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
545×385×280
嵌合商品
テンバコ 92
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14747645
67300700BL00
86344763
67300700BL00
天昇 テンバコ 64 青
サンコー(三甲)
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました