- 容量(L)
- 59.2
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 593×455×280
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 530×404×260
- 色
- グレー
- 名入れ
- なし
- 仕様
- (カード差し取付面)両短辺
- 適合
- テンバコHフタ、(嵌合)テンバコ42、テンバコ76
- 種別
- 56M
- 材質
- PP
- 内寸(mm)
- 542×416×273
- 機構
- 中仕切固定用リブ有
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 593×455×280
- 適合カード差し
- T1型-A、T1型-B
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 530×404×260
- 嵌合商品
- テンバコ 76